Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HBO 57V 200W/2

kopierenkopieren
OSRAM - HBO 57V 200W/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAM2002L1/02

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 57 V

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300508153

Sonepar Artikelnummer

120942626

Hersteller Artikelnummer

SAM2002L1/02

Hersteller Typ

BAISAM2002L1/02

Hersteller Artikel Nr.:

SAM2002L1/02

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

57 V

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.180 kg

OSR HBO Röhre SFc10-4/15 200W Klar 17x125mm Quecksilberdampflampe