Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HBO R 103W/45

kopierenkopieren
OSRAM - HBO R 103W/45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAMR10345/02

  • Lampenleistung - 103 W

  • Lampenspannung - 20 .. 25 V

  • Nennstrom - 4000 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300405957

Sonepar Artikelnummer

120942632

Hersteller Artikelnummer

SAMR10345/02

Hersteller Typ

BAISAMR10345/02

Hersteller Artikel Nr.:

SAMR10345/02

Lampenleistung:

103 W

Lampenspannung:

20 .. 25 V

Nennstrom:

4000 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.158 kg

OSR HBO R Reflektor FaXP2.5-2x65 100W 67x81.5mm Quecksilberdampflampe