Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HBO SFa7.5+SFa9 103W/2 2550lm

kopierenkopieren
OSRAM - HBO SFa7.5+SFa9 103W/2 2550lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAM1032/02

  • Lampenleistung - 103 W

  • Lampenspannung - 17 .. 25 V

  • Nennstrom - 4000 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300382128

Sonepar Artikelnummer

120942625

Hersteller Artikelnummer

SAM1032/02

Hersteller Typ

BAISAM1032/02

Hersteller Artikel Nr.:

SAM1032/02

Lampenleistung:

103 W

Lampenspannung:

17 .. 25 V

Nennstrom:

4000 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.091 kg

OSR HBO Röhre SFa7.5+SFa9 100W Klar 10x82mm Quecksilberdampflampe