Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HBO SFc10-4 57V 202W/4

kopierenkopieren
OSRAM - HBO SFc10-4 57V 202W/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144063

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 57 V

  • Nennstrom - 3600 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300507156

Sonepar Artikelnummer

120935844

Hersteller Artikelnummer

144063

Hersteller Typ

BAI144063

Hersteller Artikel Nr.:

144063

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

57 V

Nennstrom:

3600 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.094 kg

OSR HBO SFc10-4 18X102mm 57V 202W/4 200U Lampe für medizinische Anwendungen