Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - He/10 60V 55W Pico 9 AC

kopierenkopieren
OSRAM - He/10 60V 55W Pico 9 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OSRHE10

  • Lampenleistung - 55 W

  • Lampenspannung - 60 V

  • Sockel - sonstige

  • Brennstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300212258

Sonepar Artikelnummer

120942237

Hersteller Artikelnummer

OSRHE10

Hersteller Typ

BAIOSRHE10

Hersteller Artikel Nr.:

OSRHE10

Lampenleistung:

55 W

Lampenspannung:

60 V

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

3 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

102 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.103 kg

OSR He/10 Pico9 60V 55W LCL43 21x107mm Studio-, Projektions- und Fotolampe