Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - Hg 100 45V 22...44W Pico 9 AC

kopierenkopieren
OSRAM - Hg 100 45V 22...44W Pico 9 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OSRHG100

  • Lampenleistung - 22 W

  • Lampenspannung - 45 V

  • Sockel - sonstige

  • Brennstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300231310

Sonepar Artikelnummer

120942238

Hersteller Artikelnummer

OSRHG100

Hersteller Typ

BAIOSRHG100

Hersteller Artikel Nr.:

OSRHG100

Lampenleistung:

22 W

Lampenspannung:

45 V

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

8 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.093 kg

OSR Hg 100 Pico9 45V 22/44W LCL43 21x107mm Studio-, Projektions- und Fotolampe