Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HgCd/10 30V 25W Pico 9 AC

kopierenkopieren
OSRAM - HgCd/10 30V 25W Pico 9 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OSRHGCD10

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 30 V

  • Sockel - sonstige

  • Brennstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300211459

Sonepar Artikelnummer

120942239

Hersteller Artikelnummer

OSRHGCD10

Hersteller Typ

BAIOSRHGCD10

Hersteller Artikel Nr.:

OSRHGCD10

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

30 V

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

7 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

102 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.095 kg

OSR HgCd/10 Pico9 30V 25W LCL43 21x107mm Studio-, Projektions- und Fotolampe