Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI 4000W/SE/XS 200V 2.9A Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HMI 4000W/SE/XS 200V 2.9A Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142278

  • Lampenleistung - 4000 W

  • Lampenspannung - 200 V

  • Lichtstrom - 380000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321244314

Sonepar Artikelnummer

120934349

Hersteller Artikelnummer

142278

Hersteller Typ

BAI142278

Hersteller Artikel Nr.:

142278

Lampenleistung:

4000 W

Lampenspannung:

200 V

Lichtstrom:

380000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

75 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Durchmesser:

75 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.635 kg

OSR HMI 4000W/SE/XS 200V 2.9A 6000K 76X250mm 500U Klar GST75 Film TV & Video Produktion