Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI DIGITAL G22 30X145 94V 6.1A 575W 6400K

kopierenkopieren
OSRAM - HMI DIGITAL G22 30X145 94V 6.1A 575W 6400K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144834

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 94 V

  • Lichtstrom - 49000 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899984134

Sonepar Artikelnummer

120936529

Hersteller Artikelnummer

144834

Hersteller Typ

BAI144834

Hersteller Artikel Nr.:

144834

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

94 V

Lichtstrom:

49000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

6400 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

145 mm

Durchmesser:

30 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.163 kg

OSR HMI DIGITAL G22 30X145mm 94V 6.1A 575W 6400K 49000lm 1000U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe