Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI DIGITAL G22 30X145 95V 8.4A 800W 6300K

kopierenkopieren
OSRAM - HMI DIGITAL G22 30X145 95V 8.4A 800W 6300K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143138

  • Lampenleistung - 800 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 69000 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899984141

Sonepar Artikelnummer

120935021

Hersteller Artikelnummer

143138

Hersteller Typ

BAI143138

Hersteller Artikel Nr.:

143138

Lampenleistung:

800 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

69000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

6300 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

145 mm

Durchmesser:

30 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.163 kg

OSR HMI DIGITAL G22 30X145mm 95V 8.4A 800W 6300K 69000lm 1000U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe