Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI DIGITAL G38 40X200 100V 12A 1200W 6800K

kopierenkopieren
OSRAM - HMI DIGITAL G38 40X200 100V 12A 1200W 6800K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144835

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 100 V

  • Lichtstrom - 110000 lm

  • Sockel - G38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899984196

Sonepar Artikelnummer

120936530

Hersteller Artikelnummer

144835

Hersteller Typ

BAI144835

Hersteller Artikel Nr.:

144835

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

100 V

Lichtstrom:

110000 lm

Sockel:

G38

Farbtemperatur:

6800 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

200 mm

Durchmesser:

40.4 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.515 kg

OSR HMI DIGITAL G38 40X200mm 100V 12A 1200W 6800K 110000lm 1000U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe