Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI DIGITAL G38 40X200 140V 12.9A 1800W 6500K

kopierenkopieren
OSRAM - HMI DIGITAL G38 40X200 140V 12.9A 1800W 6500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144836

  • Lampenleistung - 1800 W

  • Lampenspannung - 140 V

  • Lichtstrom - 165000 lm

  • Sockel - G38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899984202

Sonepar Artikelnummer

120936531

Hersteller Artikelnummer

144836

Hersteller Typ

BAI144836

Hersteller Artikel Nr.:

144836

Lampenleistung:

1800 W

Lampenspannung:

140 V

Lichtstrom:

165000 lm

Sockel:

G38

Farbtemperatur:

6500 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

200 mm

Durchmesser:

40.4 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.520 kg

OSR HMI DIGITAL G38 40X200mm 140V 12.9A 1800W 6500K 165000lm 750U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe