Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI DIGITAL G38 75X250 200V 24A 4000W 6000K

kopierenkopieren
OSRAM - HMI DIGITAL G38 75X250 200V 24A 4000W 6000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144837

  • Lampenleistung - 4000 W

  • Lampenspannung - 200 V

  • Lichtstrom - 380000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899984301

Sonepar Artikelnummer

120936532

Hersteller Artikelnummer

144837

Hersteller Typ

BAI144837

Hersteller Artikel Nr.:

144837

Lampenleistung:

4000 W

Lampenspannung:

200 V

Lichtstrom:

380000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

75 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Durchmesser:

75 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.569 kg

OSR HMI DIGITAL G38 75X250mm 200V 24A 4000W 6000K 380000lm 500U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe