Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI DIGITAL GX38 75X360 123V 55A 6000W 6000K

kopierenkopieren
OSRAM - HMI DIGITAL GX38 75X360 123V 55A 6000W 6000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144838

  • Lampenleistung - 6000 W

  • Lampenspannung - 123 V

  • Lichtstrom - 600000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172005890

Sonepar Artikelnummer

120936533

Hersteller Artikelnummer

144838

Hersteller Typ

BAI144838

Hersteller Artikel Nr.:

144838

Lampenleistung:

6000 W

Lampenspannung:

123 V

Lichtstrom:

600000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

360 mm

Durchmesser:

75 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

2.211 kg

OSR HMI DIGITAL GX38 75X360mm 123V 55A 6000W 6000K 600000lm 500U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe