Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI DIGITAL GZY9.5 19X80 69V 2.9A 200W 6900K

kopierenkopieren
OSRAM - HMI DIGITAL GZY9.5 19X80 69V 2.9A 200W 6900K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144833

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 69 V

  • Lichtstrom - 16000 lm

  • Sockel - GZY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899984110

Sonepar Artikelnummer

120936528

Hersteller Artikelnummer

144833

Hersteller Typ

BAI144833

Hersteller Artikel Nr.:

144833

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

69 V

Lichtstrom:

16000 lm

Sockel:

GZY9,5

Farbtemperatur:

6900 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Reflektordurchmesser:

19.2 mm

Gesamtlänge:

80 mm

Durchmesser:

19.2 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.040 kg

OSR HMI DIGITAL GZY9.5 19X80mm 69V 2.9A 200W 6900K 16000lm 200U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe