Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI G22 575W EVENT

kopierenkopieren
OSRAM - HMI G22 575W EVENT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143771

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 49000 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899301726

Sonepar Artikelnummer

120935579

Hersteller Artikelnummer

143771

Hersteller Typ

BAI143771

Hersteller Artikel Nr.:

143771

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

49000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

145 mm

Durchmesser:

30 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.153 kg

OSR HMI G22 30X155mm 575W EVENT 6000K 49000lm 1000U Studio-, Projektions- und Fotolampe