Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI G38 60X225 115V 25.60A 2500W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HMI G38 60X225 115V 25.60A 2500W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100208341

  • Lampenleistung - 2500 W

  • Lampenspannung - 115 V

  • Lichtstrom - 240000 lm

  • Sockel - G38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300284293

Sonepar Artikelnummer

120936766

Hersteller Artikelnummer

30100208341

Hersteller Typ

BAI30100208341

Hersteller Artikel Nr.:

30100208341

Lampenleistung:

2500 W

Lampenspannung:

115 V

Lichtstrom:

240000 lm

Sockel:

G38

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

225 mm

Durchmesser:

60 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.589 kg

OSR HMI G38 60X225mm 115V 25.60A 2500W 6000K 500U SE Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe