Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI GX38 100X450 84A 12000W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HMI GX38 100X450 84A 12000W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100221315

  • Lampenleistung - 12000 W

  • Lampenspannung - 160 V

  • Lichtstrom - 150000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300650418

Sonepar Artikelnummer

120936772

Hersteller Artikelnummer

30100221315

Hersteller Typ

BAI30100221315

Hersteller Artikel Nr.:

30100221315

Lampenleistung:

12000 W

Lampenspannung:

160 V

Lichtstrom:

150000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

100 mm

Gesamtlänge:

455 mm

Durchmesser:

100 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

2.902 kg

OSR HMI GX38 100X450mm 84A 12000W Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe