Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI GZZ9.5 23X110 70V 5.3A 400W Clear

kopierenkopieren
OSRAM - HMI GZZ9.5 23X110 70V 5.3A 400W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143633

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lampenspannung - 75 V

  • Lichtstrom - 33000 lm

  • Sockel - GZZ9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899984127

Sonepar Artikelnummer

120935462

Hersteller Artikelnummer

143633

Hersteller Typ

BAI143633

Hersteller Artikel Nr.:

143633

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

75 V

Lichtstrom:

33000 lm

Sockel:

GZZ9,5

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

110 mm

Durchmesser:

23 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.054 kg

OSR HMI GZZ9.5 23X110mm 75V 5.3A 400W 6700K 650h Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe