Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI Metal Halide DXS SFa21-12 115V 2500W

kopierenkopieren
OSRAM - HMI Metal Halide DXS SFa21-12 115V 2500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMI02500DXS/02

  • Lampenleistung - 2500 W

  • Lampenspannung - 115 V

  • Lichtstrom - 240000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321182197

Sonepar Artikelnummer

120941165

Hersteller Artikelnummer

HMI02500DXS/02

Hersteller Typ

BAIHMI02500DXS/02

Hersteller Artikel Nr.:

HMI02500DXS/02

Lampenleistung:

2500 W

Lampenspannung:

115 V

Lichtstrom:

240000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

32 mm

Gesamtlänge:

355 mm

Durchmesser:

31.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.599 kg

OSR HMI SFa21-12 115V 2500W 6000K Halogen LCL145 31.5x355mm Studio-, Projektions- und Fotolampe