Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI Metal Halide SFc10 95V 575W

kopierenkopieren
OSRAM - HMI Metal Halide SFc10 95V 575W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMI00575GS/02

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 49000 lm

  • Sockel - SFC10-4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321285102

Sonepar Artikelnummer

120941163

Hersteller Artikelnummer

HMI00575GS/02

Hersteller Typ

BAIHMI00575GS/02

Hersteller Artikel Nr.:

HMI00575GS/02

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

49000 lm

Sockel:

SFC10-4

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.148 kg

OSR HMI SFc10 95V 575W 6000K Halogen 21x135mm Studio-, Projektions- und Fotolampe