Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI Metal Halide SFc15.5 100V 1200W

kopierenkopieren
OSRAM - HMI Metal Halide  SFc15.5 100V 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMI01200WDXS/02

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 100 V

  • Lichtstrom - 110000 lm

  • Sockel - SFC15,5-6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321931153

Sonepar Artikelnummer

120941164

Hersteller Artikelnummer

HMI01200WDXS/02

Hersteller Typ

BAIHMI01200WDXS/02

Hersteller Artikel Nr.:

HMI01200WDXS/02

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

100 V

Lichtstrom:

110000 lm

Sockel:

SFC15,5-6

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

27 mm

Gesamtlänge:

220 mm

Durchmesser:

27 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.153 kg

OSR HMI SFc15.5 100V 1200W Klar 6000K Halogen 27x220mm Studio-, Projektions- und Fotolampe