Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HMI SFa21 36X405 200V 24A 4000W/DXS Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HMI SFa21 36X405 200V 24A 4000W/DXS Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100233966

  • Lampenleistung - 4000 W

  • Lampenspannung - 200 V

  • Lichtstrom - 380000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321210203

Sonepar Artikelnummer

120936778

Hersteller Artikelnummer

30100233966

Hersteller Typ

BAI30100233966

Hersteller Artikel Nr.:

30100233966

Lampenleistung:

4000 W

Lampenspannung:

200 V

Lichtstrom:

380000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

p15

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

36 mm

Gesamtlänge:

405 mm

Durchmesser:

36 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.631 kg

OSR HMI SFa21 36X405mm 200V 24A 4000W/DXS 6000K 500U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe