Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HNS 4P SE 19X328 16W UV-C Germicidal

kopierenkopieren
OSRAM - HNS 4P SE 19X328 16W UV-C Germicidal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143587

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 320.3 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - SE (4-pins)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899437586

Sonepar Artikelnummer

120935419

Hersteller Artikelnummer

143587

Hersteller Typ

BAI143587

Hersteller Artikel Nr.:

143587

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

320.3 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

SE (4-pins)

Lampenleistung:

16 W

Lampenspannung:

43 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

2.4 mg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.160 kg

OSR HNS 4P SE 19X328mm 16W UVC 254nm TUV 8000U Klar Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe