Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HNS-L 2G11 40X533 95W UV-C Germicidal

kopierenkopieren
OSRAM - HNS-L 2G11 40X533 95W UV-C Germicidal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143584

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 533 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899012509

Sonepar Artikelnummer

120935416

Hersteller Artikelnummer

143584

Hersteller Typ

BAI143584

Hersteller Artikel Nr.:

143584

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

533 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

95 W

Lampenspannung:

115 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

40 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

95 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

1.75 mg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.168 kg

OSR HNS-L 2G11 40X533mm 95W UVC 254nm TUV 9000U Klar Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe