Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HNS S/E 2G7 28X142 9W UV-C Entkeimung

kopierenkopieren
OSRAM - HNS S/E 2G7 28X142 9W UV-C Entkeimung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600231508

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 142 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321384911

Sonepar Artikelnummer

120937208

Hersteller Artikelnummer

50600231508

Hersteller Typ

BAI50600231508

Hersteller Artikel Nr.:

50600231508

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

142 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G7

Lampenleistung:

8 W

Lampenspannung:

48 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

1.3 mg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.037 kg

OSR HNS-S/E Kompakt Leuchtstoff 2G7 28X142mm 9W UVC 254nm TUV Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen 8000U UV-Lampe