Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HNS S G23 28X108 5W UV-C Entkeimung

kopierenkopieren
OSRAM - HNS S G23 28X108 5W UV-C Entkeimung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600231507

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 108 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321229946

Sonepar Artikelnummer

120937207

Hersteller Artikelnummer

50600231507

Hersteller Typ

BAI50600231507

Hersteller Artikel Nr.:

50600231507

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

108 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

35 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

1.3 mg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.070 kg

OSR HNS S Kompakt Leuchtstoff G23 28X108mm 5W UVC 254nm TUV Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen 8000U OFR UV-Lampe