Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HNS S G23 28X166 9W UV-C Entkeimung

kopierenkopieren
OSRAM - HNS S G23 28X166 9W UV-C Entkeimung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC09G23GERM/02

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 165.5 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300941226

Sonepar Artikelnummer

120940580

Hersteller Artikelnummer

FTC09G23GERM/02

Hersteller Typ

BAIFTC09G23GERM/02

Hersteller Artikel Nr.:

FTC09G23GERM/02

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

165.5 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

9 W

Lampenspannung:

60 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

1.3 mg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.041 kg

OSR Kompakt Leuchtstoff G23 28X166mm 9W UVC 254nm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen Klar UV-Lampe