Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HNS S GX23 28X179 13W UV-C Germicidal

kopierenkopieren
OSRAM - HNS S GX23 28X179 13W UV-C Germicidal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143687

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 179 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - GX23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899040410

Sonepar Artikelnummer

120935503

Hersteller Artikelnummer

143687

Hersteller Typ

BAI143687

Hersteller Artikel Nr.:

143687

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

179 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

GX23

Lampenleistung:

13.4 W

Lampenspannung:

48 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

1.3 mg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.050 kg

OSR Kompakt Leuchtstoff GX23 28X179mm 13W UVC 254nm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe