Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HSD 150W/70 G12 97V 150W

kopierenkopieren
OSRAM - HSD 150W/70 G12 97V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HID015070/02

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 12000 lm

  • Sockel - G12

  • Farbtemperatur - 7000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321202147

Sonepar Artikelnummer

120941075

Hersteller Artikelnummer

HID015070/02

Hersteller Typ

BAIHID015070/02

Hersteller Artikel Nr.:

HID015070/02

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

12000 lm

Sockel:

G12

Farbtemperatur:

7000 K

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenspannung:

97 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.061 kg

OSR HSD150W/70 G12 97V 150W