Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HSR 400W/60 GX9.5

kopierenkopieren
OSRAM - HSR 400W/60 GX9.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143695

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lampenspannung - 67 V

  • Lichtstrom - 33000 lm

  • Sockel - GX9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321631503

Sonepar Artikelnummer

120935511

Hersteller Artikelnummer

143695

Hersteller Typ

BAI143695

Hersteller Artikel Nr.:

143695

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

67 V

Lichtstrom:

33000 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

110 mm

Durchmesser:

23 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.064 kg

OSR HSR 400W/60 GX9.5 23X110mm 67V 6.9A 6000K 33000lm 1000U Studio-, Projektions- und Fotolampe