Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HSR GX9.5 30X125 95V 6.1A 575W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HSR GX9.5 30X125 95V 6.1A 575W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100224203

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 49000 lm

  • Sockel - GX9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321625885

Sonepar Artikelnummer

120936775

Hersteller Artikelnummer

30100224203

Hersteller Typ

BAI30100224203

Hersteller Artikel Nr.:

30100224203

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

49000 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

7 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

125 mm

Durchmesser:

30 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.140 kg

OSR HSR GX9.5 30X125mm 95V 6.1A 575W 6000K 1000U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe