Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HSR GX9.5 575W 7200K

kopierenkopieren
OSRAM - HSR GX9.5 575W 7200K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143832

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 49000 lm

  • Sockel - GX9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321662583

Sonepar Artikelnummer

120935637

Hersteller Artikelnummer

143832

Hersteller Typ

BAI143832

Hersteller Artikel Nr.:

143832

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

49000 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

7200 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

7 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

65 mm

Reflektordurchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

125 mm

Durchmesser:

30 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.091 kg

OSR HSR GX9.5 30X125mm 575W 7200K 49000lm 1000U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe