Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HTI 400W/24

kopierenkopieren
OSRAM - HTI 400W/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143768

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lampenspannung - 55 V

  • Sockel - sonstige

  • Farbtemperatur - 5600 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300228327

Sonepar Artikelnummer

120935577

Hersteller Artikelnummer

143768

Hersteller Typ

BAI143768

Hersteller Artikel Nr.:

143768

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

55 V

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

5600 K

Brennstellung:

p15

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

67 mm

Gesamtlänge:

73 mm

Durchmesser:

67 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.153 kg

OSR HTI 400W/24 Leads with AMP 350809-1 connector 55V 7.3A 67X73mm 5600K 250U Studio-, Projektions- und Fotolampe