Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HTI G22 33X180 105V 23.8A 2500W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HTI G22 33X180 105V 23.8A 2500W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100218220

  • Lampenleistung - 2500 W

  • Lampenspannung - 105 V

  • Lichtstrom - 240000 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300371146

Sonepar Artikelnummer

120936771

Hersteller Artikelnummer

30100218220

Hersteller Typ

BAI30100218220

Hersteller Artikel Nr.:

30100218220

Lampenleistung:

2500 W

Lampenspannung:

105 V

Lichtstrom:

240000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

14 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

33 mm

Gesamtlänge:

180 mm

Durchmesser:

33 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.287 kg

OSR HTI G22 33X180mm 105V 23.8A 2500W SE 6000K 600U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe