Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HTI GY22 29X135 95V 13.8V 1200W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HTI GY22 29X135 95V 13.8V 1200W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100207842

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 105000 lm

  • Sockel - GY22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300371153

Sonepar Artikelnummer

120936765

Hersteller Artikelnummer

30100207842

Hersteller Typ

BAI30100207842

Hersteller Artikel Nr.:

30100207842

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

105000 lm

Sockel:

GY22

Farbtemperatur:

5400 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

7 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

29 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Durchmesser:

29 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.249 kg

OSR HTI GY22 29X135mm 95V 13.8V 1200W 5400K 750U SE Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe