Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HTI GY9.5 20X46 95V 1.6A 150W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HTI GY9.5 20X46 95V 1.6A 150W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100207806

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 9500 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300301402

Sonepar Artikelnummer

120936762

Hersteller Artikelnummer

30100207806

Hersteller Typ

BAI30100207806

Hersteller Artikel Nr.:

30100207806

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

9500 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

6500 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

46 mm

Durchmesser:

20 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.013 kg

OSR HTI GY9.5 20X46mm 95V 1.6A 150W 6500K 750U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe