Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HTI GY9.5 20X48 95V 1.7A 152W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HTI GY9.5 20X48 95V 1.7A 152W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100207807

  • Lampenleistung - 152 W

  • Lampenspannung - 90 V

  • Lichtstrom - 10000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300461519

Sonepar Artikelnummer

120936763

Hersteller Artikelnummer

30100207807

Hersteller Typ

BAI30100207807

Hersteller Artikel Nr.:

30100207807

Lampenleistung:

152 W

Lampenspannung:

90 V

Lichtstrom:

10000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

5000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

6.8 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

48 mm

Durchmesser:

20 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.024 kg

OSR HTI GY9.5 20X48mm 95V 1.7A 152W 5000K 2000U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe