Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HTI GY9.5 24X85 70V 10A 700W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HTI GY9.5 24X85 70V 10A 700W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100207834

  • Lampenleistung - 700 W

  • Lampenspannung - 70 V

  • Lichtstrom - 57500 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300618074

Sonepar Artikelnummer

120936764

Hersteller Artikelnummer

30100207834

Hersteller Typ

BAI30100207834

Hersteller Artikel Nr.:

30100207834

Lampenleistung:

700 W

Lampenspannung:

70 V

Lichtstrom:

57500 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

5500 K

Brennstellung:

p4

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

4 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

24 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Durchmesser:

24 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.078 kg

OSR HTI GY9.5 24X85mm 70V 10A 700W 705W SE 5500K 500U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe