Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HTI S25.5 40X270 105V 38A 4000W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HTI S25.5 40X270 105V 38A 4000W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100224201

  • Lampenleistung - 4000 W

  • Lampenspannung - 105 V

  • Lichtstrom - 360000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300519845

Sonepar Artikelnummer

120936774

Hersteller Artikelnummer

30100224201

Hersteller Typ

BAI30100224201

Hersteller Artikel Nr.:

30100224201

Lampenleistung:

4000 W

Lampenspannung:

105 V

Lichtstrom:

360000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6300 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

15 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

40 mm

Gesamtlänge:

270 mm

Durchmesser:

40 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.813 kg

OSR HTI S25.5 40X270mm 105V 38A 4000W Double Ended 6300K 500U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe