Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HTT 150-211 R7S 10X57.6 230V 150W

kopierenkopieren
OSRAM - HTT 150-211 R7S 10X57.6 230V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100224647

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 130 V

  • Nennstrom - 1500 mA

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321912848

Sonepar Artikelnummer

120937303

Hersteller Artikelnummer

60100224647

Hersteller Typ

BAI60100224647

Hersteller Artikel Nr.:

60100224647

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

130 V

Nennstrom:

1500 mA

Sockel:

R7s

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.026 kg

OSR HTT R7S 10X57.6mm 150W Halogen-Metalldampflampe