Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HXP R 120W 85V/45C UV

kopierenkopieren
OSRAM - HXP R 120W 85V/45C UV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144084

  • Lampenleistung - 120 W

  • Lampenspannung - 85 V

  • Nennstrom - 1400 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300666525

Sonepar Artikelnummer

120935861

Hersteller Artikelnummer

144084

Hersteller Typ

BAI144084

Hersteller Artikel Nr.:

144084

Lampenleistung:

120 W

Lampenspannung:

85 V

Nennstrom:

1400 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.158 kg

OSR HXP R 67X77mm 85V 1.4A 120W 85V 45C UV 2000U Lampe für medizinische Anwendungen