Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HXP R 120W 85V/45C VIS

kopierenkopieren
OSRAM - HXP R 120W 85V/45C VIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60400220885

  • Lampenleistung - 120 W

  • Lampenspannung - 85 V

  • Nennstrom - 1400 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300882772

Sonepar Artikelnummer

120937411

Hersteller Artikelnummer

60400220885

Hersteller Typ

BAI60400220885

Hersteller Artikel Nr.:

60400220885

Lampenleistung:

120 W

Lampenspannung:

85 V

Nennstrom:

1400 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.158 kg

OSR HXP R Reflektor MATE-N-LOK 120W 9500K 2800lm 2000U 67x77mm Quecksilberdampflampe