Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HXP R 200W 85v/45M

kopierenkopieren
OSRAM - HXP R 200W 85v/45M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144384

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 85 V

  • Nennstrom - 3400 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321180070

Sonepar Artikelnummer

120936128

Hersteller Artikelnummer

144384

Hersteller Typ

BAI144384

Hersteller Artikel Nr.:

144384

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

85 V

Nennstrom:

3400 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.158 kg

OSR HXP R 200W 85V/45M 3.4A 67x77mm 2000U Zu bedienen mit PT-VIP 4AC/380 O3 200 DIM VS50 Lampe für medizinische Anwendungen