Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HXP R 206W/45C

kopierenkopieren
OSRAM - HXP R 206W/45C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144399

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 85 V

  • Nennstrom - 3.4 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321331472

Sonepar Artikelnummer

120936142

Hersteller Artikelnummer

144399

Hersteller Typ

BAI144399

Hersteller Artikel Nr.:

144399

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

85 V

Nennstrom:

3.4 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.158 kg

OSR HXP R 206 W/45C 3.4A 67x77mm 1000U Zu bedienen mit PT-VIP 4AC/380 O3 DIM 206 VS50 Lampe für medizinische Anwendungen