Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - ITT 700W 235V R7S 10x251 235V-0170K

kopierenkopieren
OSRAM - ITT 700W 235V R7S 10x251 235V-0170K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800231427

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 235 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321203533

Sonepar Artikelnummer

120937455

Hersteller Artikelnummer

60800231427

Hersteller Typ

BAI60800231427

Hersteller Artikel Nr.:

60800231427

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

235 V

Lampenleistung:

700 W

Gesamtlänge:

250.7 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

10 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

700 kWh

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.042 kg

OSR Halotherm 0170K R7s 235V 700W Klar 2350K 10x251mm Infrarotlampe