Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LAMP TESTER 9V

kopierenkopieren
OSRAM - LAMP TESTER 9V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142309

  • Anzeigeart - optisch

  • Widerstandsmessbereich - 0 .. 10 kOhm

  • Verlängerungsantenne - Nein

  • Länge der Antenne - 105 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321786951

Sonepar Artikelnummer

120934370

Hersteller Artikelnummer

142309

Hersteller Typ

BAI142309

Hersteller Artikel Nr.:

142309

Anzeigeart:

optisch

Widerstandsmessbereich:

0 .. 10 kOhm

Verlängerungsantenne:

Nein

Länge der Antenne:

105 mm

Automatische Abschaltung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.078 kg

OSR LAMPENTESTER 9V 20X50X105MM Zum einfachen Testen von Fahrzeug-Leuchtmitteln und Lampen