OSRAM - LED Driving Headlight VW Golf VI LEDHL102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142411
Anzahl der Wendeln - 1
Lampenleistung Wendel 1 - 10 W
Lampenspannung - 9 V
Sockel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899982123
Sonepar Artikelnummer
120934451
Hersteller Artikelnummer
142411
Hersteller Typ
BAI142411
Hersteller Artikel Nr.:
142411
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
10 W
Lampenspannung:
9 V
Sockel:
sonstige
Technologie:
LED
Farbe:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
Ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
Nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
Nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
Nein
Geeignet für Wasserfahrzeug:
Ja
Geeignet für Fahrrad:
Nein
Geeignet für Moped:
Nein
Geeignet für Motorrad:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Flugzeug:
Nein
Geeignet für Gabelstapler:
Nein
Gesamtlänge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
6.190 kg


