Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LED Filament E40 41W (100W) 7000lm 727 NAV-T

kopierenkopieren
OSRAM - LED Filament E40 41W (100W) 7000lm 727 NAV-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146674

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 41 W

  • Lichtstrom - 7000 lm

  • Lampenlichtausbeute - 170 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121232546

Hersteller Artikelnummer

146674

Hersteller Typ

bai146674

Hersteller Artikel Nr.:

146674

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

41 W

Lichtstrom:

7000 lm

Lampenlichtausbeute:

170 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E40

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

175 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

7000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

Ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

46 mm

Länge:

225 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

T46

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

41 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.241 kg

LEV LED Filament E40 41W (100W) 7000lm 2700K Klar 360° 46x225mm NAV-T LED Lampe