OSRAM - LED ONYX COPILOT USB Leselampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144222
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 5 V
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Lampenleistung - 0.5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899601000
Sonepar Artikelnummer
120935985
Hersteller Artikelnummer
144222
Hersteller Typ
BAI144222
Hersteller Artikel Nr.:
144222
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
5 V
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung:
0.5 W
Max. Systemleistung:
0.5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Spannungsart:
DC
Stromversorgung:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
18 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Nein
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Länge:
394 mm
Höhe/Tiefe:
9.5 mm
Breite:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
0.175 kg


